曜日別特売
AS-MABO03 ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS 60222989

本体

AS-MABO03 ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS 60222989
AS-MABO03 ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS 60222989
AS-MABO03 ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS 60222989
AS-MABO03 ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS 60222989

ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60222989品番AS-MABO03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。
両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。

適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする