AA-1221 8K HDMI ケーブル VENTION 60223059

本体

8K HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード60223059品番AA-1221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

8K対応HDMI2.1ケーブル
リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け
Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。

材質接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅、シェル:PVC、ジャケット素材:PVCブラックタイプ接合:HDMI Standardケーブル長(m)10AWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする