付属品取扱説明書(日本語/English)
適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応
色モスグリーン
サイズ2m
対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOU 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ポートUSB-C to USB-C
映像出力非対応
USBUSB-PD3.1 EPR 240W
USB規格USB2.0