ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60226401
品番
8185-5512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
【商品特徴】ツリーや壁面に飾ることができる、可愛いキャラクターのオーナメントセット。ハロウィンツリーに吊るしてかわいらしいディスプレイに。
用途
【セット内容】コウモリ×4個 ボール(パープル・ピンク)×各2個
種別
コウモリ
材質
プラスチック
直径(Φcm)
ボール:直3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コウモリ:5.8×1.4×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650