NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60227801 品番MSM4310-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2
119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。
ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能
最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供
冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。
AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。
NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。

消費電力(W)
最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時
PoE未使用時: 82/27.95Btu/hr
スタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする