適合
PSU:APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
セット内容
M4350-24F4X (MSM4328F) 1
電源コード 1
USB Type-Cコンソールケーブル 1
ラックマウントキット (標準) 1
ラックマウントキット (埋め込み対応) 1
デスクトップ設置用のゴム足 4
インストールガイド 1
消費電力(W)
最大115.5/393.84Btu/hr
スタンバイ時: 39/132.87Btu/hr
機能
管理:NETGEAR Engageコントローラー
ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。
NETGAER Insight管理
クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。
※EngageとInsightの同時利用はできません。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット
質量(kg)7.38Kg
ポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2
騒音値(dB)30@25℃/静穏モード
ジャンボフレーム最大12Kb
RoHS指令(10物質対応)対応