画像準備中

赤穂天海のにがり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード60227925 品番450ML
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
759

「天海のにがり」はクリーンな室戸海洋深層水を100%使用したにがりです。
にがりとは、海水を煮詰めて塩を採った後に残る透明の液体で、昔から豆腐を固める凝固剤として使われてきました。その液体の主成分はマグネシウムで、食材のもつ旨味や甘味を引き立てる働きがあります。また、マグネシウムは現代人に不足しがちなミネラルです。
「天海のにがり」は、毎日の食事で簡単にマグネシウム補給ができる栄養機能食品です。ご飯、味噌汁、漬物、煮物などに数滴加えると、ひと味違うコクとまろやかさが出ます。「砂糖・塩・酢・しょう油・味噌」に続く第6のミネラル調味料としてお使いください。便利な計量キャップ付き。容器側面に目盛線が付いていて、残量が分かりやすいのでとても便利!
開封後は冷蔵庫にて保管してください。
「天海のにがり」は栄養機能食品!
マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
<にがり水>
水600mlに本品15ml(大さじ1杯)程度を目安に薄めてお召し上がりください。
<ご飯>
お米2合に本品15mlを加えて炊くとご飯はふっくらつやつやに。

成分(栄養成分表示:15ml当たり)熱量 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、食塩相当量 0.126g、マグネシウム 142.5mg 賞味期限製造日を含む2年 原材料海水(海洋深層水)(高知県室戸市)
注意
※本品の1日当たりの摂取目安量は15mlです。
※1日当たり15mlを目安にお飲みください。
※1日当たりの摂取目安量に含まれるマグネシウムの量が栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合は44.5%です。
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする