UB-3090 ポケットレジャーシート L CAPTAIN STAG 60229569

 

UB-3090 ポケットレジャーシート L CAPTAIN STAG 60229569
UB-3090 ポケットレジャーシート L CAPTAIN STAG 60229569

ポケットレジャーシート L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーキ
内容量1枚注文コード60229569品番UB-3090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

行楽や登山、荷物置きとしても活躍。
コンパクト収納で持ち運びラクラク。
収納可能なペグ付

材質本体:ポリステル、ペグ:ステンレス鋼寸法(mm)1440×2160カーキ質量(g)240収納時寸法(cm)14.5×11×厚さ3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする