IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
接点材質
金接点
注文コード
60236102
品番
LW1L-A1C12PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・接点材質
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
定格使用電圧(V)
AC/DC6
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形レンズ)
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22