IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
白
接点材質
金接点
注文コード
60236181
品番
LW1L-A1C12VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・照光色・接点材質
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
照光色
白
定格使用電圧(V)
AC/DC6
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形レンズ)
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22