曜日別特売
LW1S-2C7 Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 60250671

Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成3c注文コード60250671品番LW1S-2C7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)90ノッチ数2仕様セレクタスイッチ形状丸形接点構成3c定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60250671
2019-04-15
用途: 鉄道模型のコントロールパネル用
その他業種

これ以外に「90度2ノッチ接点構成3c」を満たす品を見つけられなかったので購入しましたが、ちょっと私の使用目的には「パチパチ」という軽い切替フィーリングは柔らかすぎて不向きでした。もう少し重厚で「ガチンガチン」という切替フィーリングが欲しかった。もちろんこれは個人の感想と都合であり、製品仕様と性能は十分なレベルにあると思われます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする