AT-180EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 60261977 AT-180EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 60261977 AT-180EX グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 60261977

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60261977 品番 AT-180EX
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。

用途
厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
外径(mm)180 刃数36 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.85 適合材 適合機種充電・集じん・防じんマルノコ、低速型チップソー切断機 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃形高低刃 切断厚(mm)15 切断可能径(Φmm)-
注意
※切断可能径は、刃物の切断性能を表す目安です。ご使用前に電動工具の切断工具の切断能力を確認してください。
※切断能力以上でのご使用は、電動工具の故障の原因となります。

商品説明動画

グローバルソー 厚物鉄鋼用 チップソー AT-180EX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100097
2023-03-01
用途:
フラットバーの切断
有限会社タクミ工業 様

厚さ6oの幅50〜150oのフラットバーを切断するのに使用しています
値段の割に良く切れるし耐久性もあるので便利です
継続して使用しようと思います

対象商品:
58100097
2022-11-02
用途:
軽鉄切断
建設業・工事業

ストレスなく切断できます。もう少し長持ちすると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする