ドライスウェットラグランシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60290198 品番 P3000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジュニアサイズから大きめの方用のサイズまで揃えた、幅広いサイズ展開のスウェットシャツです。スポーツシーンにと考えられて作られたスウェットなので、丈夫さと動きやすさには自信があります。同じ生地を使ったアイテムも増え、様々なシーンで活躍できるアイテムとなっております。大人気カラーであるロイヤルブルーとブライトピンクも仲間入りし、6色展開という豊富なカラーバリエーションも魅力のひとつとなっています。

ホワイト サイズ130 着丈(cm)52 機能吸汗速乾 裄丈(cm)65 素材ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4% 身幅(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする