wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ハーフ中綿コート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60296121
品番
P6800
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
色
ブラック
サイズ
L
着丈(cm)
84
機能
撥水・保湿・防風
裄丈(cm)
92
素材
表地:ポリエステル100%(TPUフィルム使用) 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
身幅(cm)
66