ダイヤチェーンソーヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3本) 注文コード 60298275 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。
チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。
超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。
3本組なのでコスパが良いです。
別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。

用途チェーンソーの刃研ぎ 粒度#120 全長(mm)220 直径(Φmm)3.2 サイズ(inch)1/8 対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする