曜日別特売
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859

 

FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859
FM009822-003 ダリアクリムゾン L MAGIQ(東京堂) 60302859

ダリアクリムゾン L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本レッド注文コード60302859品番FM009822-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様ベルベット調材質ポリエステルレッド分類ダリア寸法(cm)花径16×L60×W20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする