何人かの方々コメントしているようにランプ本体は小さくて無理をして取り付けると壊してしまう恐れがありますが加減しながら取り付けると問題なく取付けれます。
明るさは申し分なくいい感じです。個人的には価格も含めて満足しています。
欲を言えば配線がもう少し長く欲しかった。
GPZ900Rの灯火改造に使用しました。社外フェンダーレスを付けていたので取り付けスペースが小さかったのですが製品が非常にコンパクトなおかげで無事取り付け出来ました。ねじ固定なので車検も問題無く、小さくても充分明るいので満足しています。欲を言えばコードにカバーが付いていてもう少し長さに余裕があればなお良いと思います。
取り付けがM3のナットになっていて緩まないよう5.5mmBOXレンチで締めつけたが、オーバートルクだったのか本体が割れてしまった。補修して使用しているが、製品にたいして事前の注意と、緩みどめの何らかの工夫が必要だと思われる。
照射角は狭めの傾向。
取り付けしたばかりなので、耐久性についてはコメントできませんが、サイズ的、明るさ的にも満足できる商品でした。
思ったより小さかった事と、この取り付けねじのスパナはないですよ。小さいねじでびっくり 市販で対応できるものを希望しますが、何とか収まりました。違和感なく気に入ってます。