曜日別特売
KEW8331 3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器 60307190

商品単体画像

3Pブレーカ端子用アダプタ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード60307190品番KEW8331
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ
ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適
Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能
ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます
電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です
様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ
お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます
長さが変わる先端アタッチメント
ダミーイメージ
ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、
上下反転すると約8mm延長させることができます
計測器の接続先がオス側でも対応可能
別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です

付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)オプション(別売)7315-BLK(バナナΦ4 メス-メスアダプタ)、9096(携帯用ケース)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端アタッチメントが押し込まれることで窓内の色が黒から白に変わります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする