※サンプル画像

200Y-120 SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 60307400 200Y-120 SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 60307400 200Y-120 SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 60307400

SIC研磨紙 裏糊付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 60307400 品番 200Y-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。
シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。
裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。
JIS規格準拠

種類裏糊付き 寸法(Φmm)200 砥粒炭化ケイ素 番手120
注意
※研磨紙には規格が有ります。本商品はJIS規格相当品になります。研磨紙はJIS規格相当品の他にヨーロッパ規格、アメリカ規格のものが多く使われています。それぞれの規格により、同じ数字の番手でも砥粒サイズが変わってきますので、今お使いの研磨紙からの変更をご検討の方は、今お使いの規格と番手を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする