放電用設置棒収納袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60308346 品番HSB-BAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております

用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上 質量(g)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合電圧(kV)6.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする