使用例

SWCH-B30 開閉式 押しボタンカバー 篠原電機 60308407 SWCH-B30 開閉式 押しボタンカバー 篠原電機 60308407

開閉式 押しボタンカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 白色半透明 注文コード60308407 品番SWCH-B30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

1.取付はボタン・スイッチと共締めですので、カバー開閉時に脱落しません。
2.操作部径Φ40程度、パネルからの突出30mm程度のボタン・スイッチに適合します。
3.取付穴径Φ22・Φ30の2種類、白・赤の2色の組み合わせからお選びいただけます

用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 材質ポリプロピレン樹脂 白色半透明 ΦA30.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする