適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
長さL(mm)140
質量(kg/m)1.13
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103
断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32
適合シリーズグリーンフレームN