USBファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60313167 品番BIGFAN120U-WH
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。

寸法(mm)120×120×25 質量(g)215 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする