G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770

G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770
G030 楽ちんキャリー 家具転倒防止板付 リブプラス 60313770

楽ちんキャリー 家具転倒防止板付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60313770品番G030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属台車を使い楽々移動できて便利。家具転倒防止板付のセット。300kgまでの重たい家具も軽い力で簡単に移動することができます。(台車4台使用時)ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強いです

セット内容台車/4台、持ち上げ棒/1個、家具転倒防止板/4枚材質台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、持ち上げ棒:本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、転倒防止板:エラストマー質量(kg)台車1台/約0.085 、持ち上げ棒/約0.25ブラックオレンジ寸法(cm)(ハンドル収納時)台車1台/約幅7×奥行10×高さ2.5、持ち上げ棒/約長さ30.5×幅7×高さ5.5、家具転倒防止板/約幅20.6×奥行5×高さ1
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする