メイン
WIZ'A
WIZ'Aの のこぎり
WIZ'Aの のこぎり本体
WIZ'Aの 糸鋸
金切鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60313971
品番
478139922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
用途
一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に
仕様
中目
材質
刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂
色
ブラック/シルバー
質量(g)
(約)70
山数
24山
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)270×48×16
適合刃長(mm)
金切鋸用替刃250