※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TNK工業(SPEEDPIT)
TNK工業(SPEEDPIT)の バイクカバー
TNK工業(SPEEDPIT)の ボディーカバー
マルチバイクカバーU MBC-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3L-4L
注文コード
60314068
品番
808890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い厚手生地+撥水加工&二本針縫製 ベンチレーション機能搭載で湿気を効率よく排出
形状
標準型
幅(mm)
後方:280
全長(mm)
2390
サイズ
3L-4L
高さ(mm)
前方:1370、後方:950
ハンドル幅(mm)
1090