アルミス
アルミスの フレコンバック、モッコ
アルミスの フレコンバック
アルミスの フレコンバック用スタンド・オプション品
アルミ製フレコンスタンド台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60314795
品番
AFSD-850W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
楽々移動できる、後輪自在ブレーキ付ノーパンクタイヤ仕様!
フレームはアルミ製で軽くてさびにくい。
ハンドルは折りたたみ式で保管にもスペースを取りません。
フック引っかけ付き。
用途
廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!
質量(kg)
24.5
材質(本体)
アルミ合金
荷台寸法(mm)
幅×奥行:850×850・支柱高さ:900
タイヤタイプ
Φ20ノーパンクタイヤ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
900×1170×1140
注意
※このフレコンスタンド台車支柱はフレコンバックフックを引っ掛けるだけの支柱です。荷重をかけないようにしてご使用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600