アルミス
アルミスの 袋用シーラー
アルミスの 卓上シーラー
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60314829
品番
ALT-SR40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
簡単にフィルム素材を溶着出来る
消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途
密閉、鮮度保持、小分け等に
幅(mm)
溶着:2
質量(kg)
3.69
電源(V)
AC100 50/60Hz
電力(W)
600
温度(℃)
接着面:120〜200
長さ(cm)
溶着:40
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
57×10×19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600