商品画像

RC-N242PE/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314881 RC-N242PE/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314881 RC-N242PE/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314881 RC-N242PE/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314881

ガスファンヒーター(都市ガス用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ホワイト 機能急速/速暖、スポット暖房、プラズマクラスター 注文コード60314881 品番RC-N242PE/13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色・機能など8種類から選べます 他の種類を見る

ガスファンヒーター

用途都市ガス用 質量(kg)5.3 電源(V)AC100 接続ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130(脚部:178)×379 機能急速/速暖、スポット暖房、プラズマクラスター 点火方式連続放電点火方式 色(本体)ホワイト リモコンなし ガス消費量(kW)2.44〜0.52 暖房の目安木造:7畳まで、コンクリート造:9畳まで タイマー機能おはよう:24時間シンプル(残時間)、おやすみ:15/30/45/60分選択式
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする