商品画像
リンナイ
リンナイの 暖房用品
リンナイの ガス暖房
ガスファンヒーター(都市ガス用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ローズメタリック
機能
急速/速暖、スポット暖房、プラズマクラスター
注文コード
60314908
品番
RC-A4401NP-RM/13A
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
色・機能
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガスファンヒーター
用途
都市ガス用
質量(kg)
8.6
電源(V)
AC100
接続
ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×160(脚部:228)×486
機能
急速/速暖、スポット暖房、プラズマクラスター
点火方式
連続放電点火方式
色(本体)
ローズメタリック
リモコン
付属
ガス消費量(kW)
4.40〜0.76
暖房の目安
木造:12畳まで、コンクリート造:16畳まで
タイマー機能
おはよう:24時間時計式、おやすみ:15/30/45/60分選択式
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません