商品画像

RCDH-T3501E/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314935 RCDH-T3501E/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314935 RCDH-T3501E/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314935 RCDH-T3501E/13A ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイ 60314935

ガスファンヒーター(都市ガス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ホワイト 機能スポット暖房 注文コード60314935 品番RCDH-T3501E/13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,900
この商品は色・機能など8種類から選べます 他の種類を見る

ガスファンヒーター

用途都市ガス用 質量(kg)7.7 電源(V)AC100 接続ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×160(脚部:212)×468 機能スポット暖房 色(本体)ホワイト リモコンなし 暖房の目安木造:9畳まで、コンクリート造:13畳まで(電気同時使用時は木造:11畳まで、コンクリート造:15畳まで) タイマー機能おはよう:24時間時計式、おやすみ:15/30/45/1〜10時間選択式
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする