商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 鋏
セーブインダストリーの 刈込鋏
伸縮式 刈込ハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315285
品番
SV-7794
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
材質
刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC
質量(g)
1100
切断能力(mm)
【枝】〜8
ハンドル
285〜455mm
サイズ(mm)
200×710×85
刃渡り(mm)
185