MOTO FIZZ(モトフィズ)
キャンピングシートバッグ S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60315608
品番
MFK-1001
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ S MFK-1001
(MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX 後継モデル)
セット内容
・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
20-28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×410×310
本体質量(kg)
2.13
収納可能質量(kg)
7