MOTO FIZZ(モトフィズ)
キャンピングシートバッグ L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60315626
品番
MFK-1003
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ L MFK-1003
(MFK-101 フィールドシートバッグ 後継モデル)
セット内容
・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
40-60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×480×310
本体質量(g)
3.14
収納可能質量(kg)
10