MOTO FIZZ(モトフィズ)
MOTO FIZZ(モトフィズ)の バイク用アクセサリー
MOTO FIZZ(モトフィズ)の ネット・コード・フック
MOTO FIZZ(モトフィズ)の コード・ロープ・ベルト
ショルダーベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60315696
品番
MP-364
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
ショルダーベルト MP-364
回転型フック採用で外れにくいショルダーベルト
適合
バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004
セット内容
・ベルト本体×1、取扱説明書
材質
1680Dポリエステル他
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×130
本体質量(g)
70