賞味期限製造日より24ヶ月原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、HMBカルシウム、ココアパウダー、L-シトルリン、チョコレート(大豆を含む)、食塩 /L-グルタミン、L-アルギニン、香料、ココア色素、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、グルコン酸ナトリウム栄養成分【1食(34g)あたり】エネルギー:132kcal、たんぱく質:26.9g(無水物換算値:27.9g)、脂質:1.4g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.3g、HMBCa:1,500mg、グルタミン:5,000mg、シトルリン:500mg、アルギニン:500mg