画像メイン
第一三共ヘルスケア
第一三共ヘルスケアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
第一三共ヘルスケアの 卓上備品・テーブルウェア
第一三共ヘルスケアの プロテインシェーカー
DNS サプリメントケース 272915
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60316265
品番
272915
参考基準価格(税別)
¥695
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ジムや外出先でサプリメントを摂りたいという人におすすめ。
パフォーマンス維持のために、いつでもどこでもサプリメントを補給できる。
カラビナ付きでカバン等に装着可能。
質量(g)
72.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46.8×46.8×95
耐熱温度(℃)
70
原材料
本体・ふた:ABS樹脂、 リング・カラビナ:アルミ
注意
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機では使用できません。
※ケースにサプリメントを入れたまま、長期間放置しないでください。
※ケースが汚れた場合は柔らかいスポンジなどで洗い、充分乾燥させてからご使用ください。
※たわし又はみがき粉を使うと傷がつくことがあります。