※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60316685
品番
LB-15WKG4
参考基準価格(税別)
¥1,079
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
極数
単極
使用温度範囲(℃)
マイナス25/プラス50
機能
ON-(ON)、モーメンタリ
接点仕様
金メッキ
操作部形状
はんだ端子
パネル取付方式
ねじ取付け
電流容量
詳細表示用:0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
別売
注意
※発光素子は別売りとなります。