メイン画像
マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
手動式矯正油圧プレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60316701
品番
MHP-5
参考基準価格(税別)
¥195,520
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。
手動タイプです。
用途
主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。
トラスコ品番
000-0000
ストローク(mm)
150
寸法(mm)
テーブル動幅:520
高さ(mm)
1320
ピッチ(mm)
130
奥行(mm)
104
内寸(mm)
フレーム:560
能力(kN)
50(5t)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません