製品写真

LS050CI-300NV7 COBソケット 新光電気 60316728 LS050CI-300NV7 COBソケット 新光電気 60316728 LS050CI-300NV7 COBソケット 新光電気 60316728 LS050CI-300NV7 COBソケット 新光電気 60316728

COBソケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60316728 品番 LS050CI-300NV7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。
電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。
LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。
取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。
LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。
端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。

用途COB LEDの取付 仕様仮保持機能(箇所):1 適合COB LED:シチズン電子製 CLL/CLU05 - 材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂 寸法(mm)Φ63x厚さ5 質量(g)30.4 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 取付ねじM3 電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.75sq(30/0.18) 耐熱200℃ 黒/白 取付ピッチ(mm)50 極性黒:+、白:ー 電線色黒、白 RoHS指令(10物質対応)対応 電線長さ(mm)各300
注意
※使用するCOB LEDによって、製品が異なります。適合COB情報をご確認ください。
※COB LEDは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする