スチールファイルトレー 4段

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60316859 品番 M7587B
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのスチールトレーです。
A4サイズ書類の整理、保管ができます。

材質
本体:スチール(紛体塗装)、
脚キャップ:PP
用途机上での書類整理、保管 ブラック サイズA4 質量(g)1400 段数4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×355×325 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×330×35
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする