オーム電機
オーム電機の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
オーム電機の 面ファスナー
オーム電機の 結束用
固定バンド 結束径Φ80〜120mm 橙 2本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
60318067
品番
LOB-KB2550
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
固定・結束用バンド
面ファスナーでしっかり固定
連結可能
材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます
繰り返し使用することができます
RoHS適合
材質
バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタール
色
オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×500
結束径(Φmm)
約Φ80〜120
入数
2本入り
注意
※簡易結束用ですので、大きな荷重や張力のかかる使い方、刃物・壊れやすいものなどには使用しないでください
※ループ部とフック部は10cm以上重ねて、よく密着させてください
※経年や汚れにより、結束力が低下する事があります、注意してお使いください