PROSTYLE
PROSTYLEの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
PROSTYLEの 踏み台
PROSTYLEの 折りたたみ踏み台
上枠付片面式アルミ踏台 スリムミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60318329
品番
PSL-2DFSM
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業しやすいワイドな天板
隙間に収まる薄型設計
ゴム製の滑り止めで、滑りにくく床を傷つけにくい
ステップ間隔も狭めで安心して昇れる
昇り降りしやすい緩やかな傾斜
SGマーク認証品
材質
本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エラストマーゴム
本体質量(kg)
3
折りたたみ寸法(mm)
幅55x奥行410x高さ880
最大使用質量(kg)
100
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×525×820