バリオ L シャープペンシル 0.5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60318670 品番 TFCF-135540
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・正確な図面作成に使う製図用シャープと、なめらかな書き味の一般筆記用シャープの両方の機能が、軸部を回すことで簡単に切り替えられるという多機能性シャープペンです。
・グリップ部は特殊な形状で滑りにくく、また軽量化設計により長時間使用する際の疲労軽減をはかっています。
・ソフト:一般筆記のための芯折れ防止クッション機構 ハード:製図、デザインのための芯固定機構
・軸部を回転させることにより、ソフト(筆記用: 芯がクッション動作)と、ハード(製図用: 芯が固定状態)を選べます。 繰り出し方式イレーサーは、末端部分を回転することで出てきます。

寸法(mm)154×10 質量(g)16 芯径(mm)0.5 色(本体)シャンパンゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする