本体

TEV-4013BK TELVA デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA) 60319747 TEV-4013BK TELVA デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA) 60319747 TEV-4013BK TELVA デジタルストップウォッチ クレファー(CREPHA) 60319747

TELVA デジタルストップウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60319747 品番 TEV-4013BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。

仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測 材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル 寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3 ブラック 質量(g)55 機能カウントダウンタイマー 電池LR44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする