FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896 FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896 FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896 FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896 FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896 FG92634-NL 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン 60319896

無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 60319896 品番 FG92634-NL
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。
木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。

用途一般住宅用洋風床材 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応 長さ(mm)1818 幅(mm)91 厚さ(mm)12 ナチュラル色 仕上浮造り/レギュラー塗装 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする