コンテック(KONTEC)
コンテック(KONTEC)の カッター
コンテック(KONTEC)の ナイフ
コンテック(KONTEC)の アーミーナイフ
ミニ8徳ツール(ブルー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60320761
品番
KE-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!
セット内容
1ナイフ 2ハサミ 3缶切り 4穴あけ 5プラスドライバー 6ワイヤーストリッパー 7栓抜き 8マイナスドライバー
材質
【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ
質量(g)
約46(キーホルダー含まず)
外形寸法(mm)
幅24×奥行15×高さ73