ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60320937
品番
L-384-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途
各種キャビネット汎用
材質
TPR+ネオジム磁石+スチール
サイズ
Φ43×M4
仕上
黒色+亜鉛メッキクロメート処理
許容荷重(N[kgf])
78 (8)
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。