ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
プッシュキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
60321059
品番
L-415-WH
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種キャビネット
材質
ポリアミド(PA66)
色
白
仕上
白色
操作方法
指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・ロック時に負荷のかかる扉には使用しないで下さい。
※・扉のダレ、歪みなどを強制する目的で使用しないで下さい。
※・1つの扉に複数個使用しないで下さい。