ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 南京錠・鍵
ジョー・プリンス竹下の キーワイヤー
ダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60321111
品番
PT-321
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
暗証番号変更可能です。
仕様
【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「000」です。)
2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。
3新しい暗証番号に合わせます。
4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。
用途
自転車、スーツケース等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色
操作方法
解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応